PowerMaxx SSD 12 BL Cheie cu percuție cu acumulator PowerMaxx SSD 12 BL

Cod articol: 601115800
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
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601115800
EAN / GTIN 4061792003750
Număr producător 601115800
L-Număr L01750 1337

Descriere

Descriere:

  • Motor unic Metabo fără perii pentru un progres rapid al lucrului și eficiență maximă în fiecare aplicație
  • Cleșă cu impact cu acumulator compactă pentru aplicații puternice
  • Clasa Metabo de 12 volți - ușoară în mână, puternică în utilizare
  • Lumină de lucru integrată pentru iluminarea zonei de lucru
  • Carcasă robustă din aluminiu turnat sub presiune pentru o disipare optimă a căldurii și durabilitate
  • Cu agăţătoare de curea și depozit de biți practic, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
  • Baterie LiHD pentru performanțe maxime, timp de funcționare și durată de viață extrem de lungi
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare

    Conţinut
  • Cârlig de centură și depozit de biți, 2 baterii LiHD (12 V/4,0 Ah), încărcător ASC 55 ″AIR COOLED″, carcasă din plastic, metaBOX 118.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 4 Ah
  • Tensiunea bateriei: 12 V
  • Tip de acumulator: LiHD
  • Trepte de viteză/cuplu: 2
  • Greutate cu acumulator: 1.1 kg
  • Greutate fără acumulator: 0.77 kg
  • Max. Cuplu de torsiune: 140 Nm
  • Max. Viteză fără sarcină: 0 - 2500 /min
  • Max. număr de lovituri: 4000 /min
  • Max. dimensiune șurub: M14
  • Incertitudine K: 2 m/s²
  • Incertitudine K: 5 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 96 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 105 dB(A)
  • Șuruburi de impact: 19.9 m/s²
  • Suport de scule: Hexagon interior 1/4″ (6,35 mm)

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături