Pachet de baterii LiHD 12 V - 4,0 Ah

Cod articol: 625349000
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
    Tip produs Acumulator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 625349000
    EAN / GTIN 4061792003415
    Număr producător 625349000
    L-Număr L01760 28

    Descriere

    Descriere:

    • Pachete de baterii LiHD pentru performanțe de ultimă generație și utilizare extrem de îndelungată, cu o evoluție minimă a temperaturii
    • Management inteligent al bateriei pentru pachete de baterii de lungă durată, cu o garanție de 3 ani
    • Tehnologie de încărcare patentată ″AIR COOLED″
    • Monitorizare electronică permanentă a unei singure celule (ESCP) în timpul încărcării, pentru o durată de viață deosebit de lungă
    • Managementul încărcării și descărcării controlat de procesor
    • Avizor de capacitate pentru un control permanent al stării de umplere
    • Viață de stocare lungă, practic fără autodescărcare.

    Caracteristică:

    • Capacitatea bateriei: 4 Ah
    • Energie: 48 Wh
    • Greutate: 320 g
    • Tensiunea acumulatorului este de 12 V.