PowerMaxx SB 12 Mașină de găurit cu percuție pe baterii

Cod articol: 601076890
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
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601076890
EAN / GTIN 4061792122772
Număr producător 601076890

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu percuție cu acumulator, ușoară și compactă, cu un design extrem de scurt, pentru o utilizare versatilă
  • Clasa Metabo de 12 volți - ușoară în mână, puternic în utilizare
  • Funcția de găurire cu percuție pentru găurirea în zidărie
  • Lumină de lucru cu LED integrată cu funcție de post-lumină pentru o luminozitate optimă în zona de lucru
  • Cu agăţătoare de curea practic și depozit de biți, poate fi fixat în dreapta sau în stânga

    Conţinut
  • Bucșă de găurire rapidă, agăţătoare de curea și depozit de biți, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12 V
  • Perforarea metalului: 2.5 m/s²
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 10 mm
  • Perforare Ø zidărie: 10 mm
  • Ø de găurire oțel: 10 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 18 mm
  • Cuplu reglabil: 0.5 - 5 Nm
  • Greutate cu acumulator: 1.1 kg
  • Greutate fără acumulator: 0.9 kg
  • Viteza fără sarcină: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Cuplu max. Torsiune tare: 40 Nm
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 17 Nm
  • Max. număr de lovituri: 21000 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 85 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 96 dB(A)
  • Beton de găurire cu impact: 13 m/s²
  • Înșurubare fără impact: 2.5 m/s²