ST 18 LT 130 BL Ferăstrău cu clichet fără fir ST 18 LT 130 BL

Cod articol: 601054850
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601054850
EAN / GTIN 4061792258976
Număr producător 601054850
L-Număr L01750 1594

Descriere

Execuţie:

Ferăstrău cu acumulator ST 18 LT 130 BL Cutie de carton

Descriere:

  • Un instrument versatil pentru lucrări de interior și asamblare: Ferăstrău manual fără fir, cu motor puternic fără perii, pentru lucrări rapide, tăieturi rapide și precise
  • Cea mai bună ergonomie în toate pozițiile de lucru și suprafață de prindere moale pentru o manevrare perfectă și o ghidare sigură a fierăstrăului
  • Motor puternic fără perii pentru un progres rapid al lucrului și eficiență maximă
  • Metabo Quick pentru schimbarea fără scule a pânzei de ferăstrău cu ejecție automată
  • Funcție eficientă de suflare a așchiilor pentru o vedere clară a tăieturii
  • Lumină de lucru LED integrată, poate fi dezactivată pentru tăieri de jos fără a fi orbită
  • Protecție la repornire: Împiedică pornirea neintenționată după schimbarea bateriei
  • Opțiune de extracție prin conectarea unui aspirator universal
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare de la mărcile CAS: www. cordless-alliance-system.com
Amplasament de livrare:
Bucșă de aspirare, sticlă de protecție, placă de protecție din plastic, placă de protecție pentru cipuri

Caracteristică:

  • Nivelul de presiune acustică: 90 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 98 dB(A)
  • Incertitudinea de măsurare K: 5 dB(A)
  • Scoaterea lemnului: 8,7 m/s²
  • Incertitudinea de măsurare K: 1,5 m/s²
  • Scoaterea metalului: 11,3 m/s²
  • Tipul de acumulator: LiHD
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Adâncimea de tăiere lemn: 130 mm
  • Adâncimea de tăiere metal NF: 35 mm
  • Adâncimea de tăiere tablă de oțel: 10 mm
  • Faza de rotire de la / la: - 45 / + 45 °
  • Niveluri de cursă a pendulului: 4
  • Circulații în mers în gol: 1000 - 3500 rpm
  • Cursă a pânzei de ferăstrău: 22 mm
  • Greutate fără acumulator: 1,5 kg
  • Greutate cu pachet de baterii: 2 kg
  • Greutate brută: 1.860 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.