5 Lame de fierăstrău cu clichet ″fast wood premium″ 126/ 4,0 mm

Cod articol: 623980000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623980000
EAN / GTIN 4007430439963
Număr producător 623980000
L-Număr L01750 1635

Descriere

Descriere:

  • Tăieturi rapide și drepte cu o durată de viață foarte lungă.

Caracteristică:

  • Versiune: Masă / conic
  • Grosime: 1,25 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 344 DF
  • Material: BIM
  • Adecvarea materialului: Foioase / lemn de esență moale / panouri acoperite 5-100 mm / pentru tăieturi rapide
  • Lungime utilă: 126 mm
  • Unitate de vânzare: 5
  • Pas dinte: 4,0 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături