PowerMaxx SB 12 BL Mașină de găurit cu percuție pe baterii PowerMaxx SB 12 BL

Cod articol: 601046850
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
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601046850
EAN / GTIN 4061792237445
Număr producător 601046850

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu percuție fără perii, cu acumulator, cu un design extrem de compact pentru aplicații universale
  • Clasa Metabo de 12 volți - ușoară în mână, puternic în utilizare
  • Funcția de găurire cu percuție pentru găurirea în zidărie
  • Lumină de lucru cu LED integrată cu funcție de post-lumină pentru o luminozitate optimă în zona de lucru
  • Cu cârlig de curea și depozit de biți practic, poate fi fixat în dreapta sau în stânga

    Conţinut
  • Cuck de găurire rapidă, cârlig de curea și depozit de biți, fără acumulator, fără încărcător

Caracteristică:

  • Greutate fără acumulator: 0.9 kg
  • Greutate brută: 1.214 kg
  • Incertitudine K: 1.5 dB(A)
  • Perforarea metalului: 2.8 m/s²
  • Perforare Ø zidărie: 10 mm
  • Ø de găurire oțel: 10 mm
  • Tensiunea bateriei: 12 V
  • Beton de găurire cu impact: 18.1 m/s²
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 20 Nm
  • Ø de găurire lemn moale: 35 mm
  • Cuplu max. Torsiune tare: 45 Nm
  • Nivelul presiunii sonore: 82 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 93 dB(A)
  • Max. număr de lovituri: 21000 /min
  • Viteza fără sarcină: 0 - 450 / 1600 /min
  • Cuplu reglabil: 0.5 - 5 Nm
  • Lățimea de strângere a mandrinei de găurit: 1.5 - 10 mm
  • Tip de acumulator: Li-Power

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături