Mașină de găurit cu acumulator PowerMaxx BS 12 BL Q

Cod articol: 601045500
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601045500
EAN / GTIN 4061792235021
Număr producător 601045500
L-Număr L01750 989

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit fără perii cu performanțe optime pentru aplicații solicitante
  • Clasa Metabo de 12 volți - ușoară în mână, puternică în utilizare
  • Metabo Quick-System: Schimbarea rapidă a suportului de scule și a sculei de inserție pentru o muncă flexibilă
  • Lumină de lucru cu LED integrată cu funcție post-lumină pentru o luminozitate optimă în zona de lucru
  • Cu cârlig de curea și suport de biți practic, poate fi fixat la dreapta sau la stânga
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare

    Scopul livrării
  • Bucșă de găurit cu schimbare rapidă, cârlig de curea și depozit de biți, 2 acumulatori Li-Power (12 V/2,0 Ah), încărcător SC 30, metaBOX 118

Caracteristică:

  • Greutate fără acumulator: 0.8 kg
  • Greutate cu acumulator: 1 kg
  • Incertitudine K: 1.5 dB(A)
  • Perforarea metalului: 2 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Greutate brută: 3.431 kg
  • Ø de găurire oțel: 10 mm
  • Tensiunea bateriei: 12 V
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 20 Nm
  • Ø de găurire lemn moale: 35 mm
  • Cuplu max. Torsiune tare: 45 Nm
  • Nivelul presiunii sonore: 72 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 93 dB(A)
  • Viteza de ralanti: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Cuplu reglabil: 0.5 - 5 Nm
  • Lățimea de strângere a mandrinei de găurit: 1.5 - 10 mm
  • Capacitatea bateriei: 2 x 2 Ah
  • Tip de acumulator: Li-Power

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.