Mașină de găurit și șurubelniță cu acumulator PowerMaxx BS 12

Cod articol: 601036500
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
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601036500
EAN / GTIN 4007430337689
Număr producător 601036500
L-Număr L01750 104

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit compactă și ușoară, cu un design extrem de scurt pentru o utilizare versatilă
  • Clasa Metabo de 12 volți - ușoară în mână, puternică în utilizare
  • Lumină de lucru cu LED integrată cu funcție post-lumină pentru o luminozitate optimă în zona de lucru
  • Cu agăţătoare de curea și suport de biți practic, poate fi fixat la dreapta sau la stânga
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare

    Inclus în livrare
  • Mandrină cu acțiune rapidă, agăţătoare de curea și depozit de biți, 2 acumulatori Li-Power (12 V/2,0 Ah), încărcător SC 30, metaBOX 118

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 2 Ah
  • Tensiunea bateriei: 12 V
  • Tip de acumulator: Li-Power
  • Perforarea metalului: 3 m/s²
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1 - 10 mm
  • Ø de găurire oțel: 10 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 18 mm
  • Cuplu reglabil: 0.5 - 5 Nm
  • Greutate cu acumulator: 1.1 kg
  • Greutate fără acumulator: 0.84 kg
  • Viteza de ralanti: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Cuplu max. Torsiune tare: 40 Nm
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 17 Nm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 64 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 75 dB(A)
  • Înșurubare fără impact: 2.5 m/s²

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături