KS 55 FS Ferăstrău circular portabil KS 55 FS

Cod articol: 600955000
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600955000
EAN / GTIN 4007430230430
Număr producător 600955000

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău circular portabil robust, poate fi utilizat direct pe șine de ghidare de la precum Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti și alți producători
  • Placă de ghidare ușoară din aluminiu turnat sub presiune
  • Zonă de mâner cu suprafață de prindere moale antiderapantă
  • Indicator de tăiere vizibil pentru tăierea după o fisură
  • 0°-. poziția poate fi reajustată pentru o precizie maximă de tăiere
  • Opțiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal
  • Reglare fină fără scule a mașinii atunci când este utilizată pe șina de ghidare

    Conţinut
  • Lama de ferăstrău circular din carbură (18 dinți), gard de tăiere, piesă de conectare a aspirației, cheie hexagonală.

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 670 W
  • Cuplu de torsiune: 5 Nm
  • Viteza la sarcină nominală: 4400 /min
  • Greutate fără cablu de rețea: 4 kg
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 5600 /min
  • Viteza maximă de tăiere Viteză de tăiere: 47 m/s
  • Max. Adâncimea de tăiere la 45: 39 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere la 90: 55 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere cu șină de ghidare: 50 mm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 1200 W
  • Pânza de ferăstrău Ø x alezaj: 160 x 20 mm
  • Tăierea plăcilor aglomerate: 3.4 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 93 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 104 dB(A)
  • Interval de pivotare de la/la: ‌ 0 / + 47 °

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături