PENTA 24N150PF020 IC30N Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere cu unghi de atac foarte pozitiv pentru caneluri de precizie

Cod articol: 6004953
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6004953
EAN / GTIN 7291075274356
Număr producător 6004953
L-Număr L24080 87

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere cu unghi de atac foarte pozitiv pentru caneluri de precizie

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: PF
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.5 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 6 Grade
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.09 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev