PENTA 24-MT-0.05 IC908 Plăcuțe cu 5 caneluri, rectificate cu precizie, cu profil de 60° și formator de așchii pentru filetare externă

Cod articol: 6004942
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Cod articol 6004942
    EAN / GTIN 7291075322538
    Număr producător 6004942
    L-Număr L24080 16

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe cu 5 caneluri, rectificate cu precizie, cu profil de 60° și formator de așchii pentru filetare externă

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
    • Forma filetului (THFT): VP60
    • Pasul maxim al filetului (TPX): 3.5 mm
    • Pasul minim al filetului (TPN): 0.25 mm
    • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 80 Filete/″
    • Număr paşi per inch minim (tăiş): 8 Filete/″

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături