PENTA 24N247C020 IC908 Plăcuţe de tăiere cu 5 caneluri pentru canelarea și despicarea pieselor de prelucrat din materiale dure și dure

Cod articol: 6004786
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Cod articol 6004786
    EAN / GTIN 7291075346848
    Număr producător 6004786
    L-Număr L24080 240

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere cu 5 caneluri pentru canelarea și debitarea pieselor de prelucrat din materiale dure și dure

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: C
    • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
    • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lățimea de aşchiere (CW): 2.47 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.18 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.08 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături