PENTA 34L150J15D IC908 Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru separarea tuburilor, a componentelor mici și cu pereți subțiri

Cod articol: 6004773
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Cod articol 6004773
    EAN / GTIN 7291075326635
    Număr producător 6004773
    L-Număr L24080 235

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru separarea tuburilor, a componentelor mici și cu pereți subțiri

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: J
    • Raza la colţ (RE): 0.07 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 8.5 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea de aşchiere (CW): 1.5 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.08 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 18 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături