PCHL 25-34-JHP Suport de scule pentru încastrare, canelare și separare cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de tăiere PENTA

Cod articol: 3304711
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie PENTACUT
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3304711
    EAN / GTIN 7291075362626
    Număr producător 3304711
    L-Număr L23920 1221

    Descriere

    Descriere:

    Suport de scule pentru încastrare, canelare și separare cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de tăiere PENTA

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.5 mm
    • Lungimea capului (LH): 33.5 mm
    • Lungime totală (OAL): 135 mm
    • Înălțimea cozii (H): 25 mm
    • Lățimea cozii (B): 25 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături