PENTA D32R200C-15D IC808G Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru despicarea materialelor dure din piesele de prelucrat, pentru aplicații generale și dificile

Cod articol: 6004746
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Cod articol 6004746
    EAN / GTIN 7291075318661
    Număr producător 6004746
    L-Număr L24080 218

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru debitarea materialelor dure din piesele de prelucrat, pentru aplicații generale și dificile

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: C
    • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.1 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături