PENTA D32N200C020 IC808G Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru canelarea și despicarea pieselor de prelucrat din materiale dure, pentru aplicații generale și dificile

Cod articol: 6004743
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6004743
EAN / GTIN 7291075318593
Număr producător 6004743
L-Număr L24080 36

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru canelarea și debitarea pieselor de prelucrat din materiale dure, pentru aplicații generale și dificile

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.14 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev