PENTA 24-16-UN IC908 Plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri, rectificate cu precizie, cu profil solid și formator de așchii pentru filetare exterioară (UN, UNC,UNF, UNEF)

Cod articol: 6004690
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6004690
EAN / GTIN 7291075322200
Număr producător 6004690
L-Număr L24080 204

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri, rectificate cu precizie, cu profil solid și formator de așchii pentru filetare exterioară (UN, UNC,UNF, UNEF)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.21 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 24 mm
  • Numărul de dinţi: 1
  • Forma filetului (THFT): UN60