PENTA 24-19-BSPT IC908 Plăcuţe de precizie rectificate, cu 5 caneluri, cu profil solid și formator de așchii pentru strunjirea filetelor exterioare (BSPT)

Cod articol: 6004683
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6004683
EAN / GTIN 7291075450200
Număr producător 6004683
L-Număr L24080 202

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de precizie rectificate, cu 5 caneluri, cu profil solid și formator de așchii pentru strunjirea filetelor exterioare (BSPT)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Unghiul profilului (PNA): 55 Grade
  • Forma filetului (THFT): BSPT55
  • Număr paşi per inch (tăiş) 19 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.