TE 24-230 MVT CED Sistem de tăiere cu diamant

Cod articol: 600434500
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
Tip produs Maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600434500
EAN / GTIN 4061792122291
Număr producător 600434500

Descriere

Descriere:

  • Mașină puternică de debitat cu diamant pentru tăieri uscate cu praf redus de până la 60 mm în materiale minerale
  • Cea mai bună vizibilitate a liniei de tăiere datorită designului deschis al capotei de extracție
  • Extracție eficientă a prafului pentru protecția sănătății și șantiere mai curate
  • Proces rapid de lucru și durată lungă de viață datorită motorului puternic Metabo Marathon
  • Ideal pentru tăierea precisă, orizontală, prin împingerea tăieturii; Conversia la tăiere prin tragere este posibilă
  • Tăieri precise pe suprafețe plane datorită plăcii de bază metalice cu role
  • Siguranță și control în orice situație: Pornire ușoară, amortizare a vibrațiilor Metabo VibraTech (MVT), protecție electronică de siguranță și protecție la repornire
  • Capota de extracție robustă din aluminiu turnat sub presiune cu reglare fără scule a adâncimii de tăiere
  • Pelete din carbon pentru protecția motorului
  • Conectare pentru aspirarea prafului Ø 35/41 mm

    Conţinut
  • Capota de aspirație CED 230, Disc de tăiere diamantat UP, cheie cu două găuri, flanșă de susținere, inele de distanțare, piuliță cu două găuri, mâner suplimentar, cutie de plastic.

Caracteristică:

  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Vibrație: 4.1 m/s²
  • Greutate fără cablu de rețea: 8.1 kg
  • Greutate brută: 14.250 kg
  • Max. Adâncimea de tăiere: 60 mm
  • Nivelul presiunii sonore: 99 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 110 dB(A)
  • Ø disc de tăiere: 230 mm
  • Puterea de ieșire: 1600 W
  • Putere nominală de intrare: 2400 W
  • Viteza fără sarcină: 6600 /min
  • Firul axului: M 14

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.