Pânza de ferăstrău diamantată SP - T, 230x22,23 mm, gresie și faianță

Cod articol: 628557000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628557000
EAN / GTIN 4061792174351
Număr producător 628557000

Descriere

Descriere:

  • Disc de tăiere standard cu diamant cu muchie închisă pentru tăiere fără așchiere a marginilor pe piesele de lucru cu suprafețe de înaltă calitate, cum ar fi gresie, plăci de piatră naturală
  • Performanță ridicată de tăiere și durată de viață bună
  • Înălțime segment 7 mm
  • Furnizat în display de tejghea la comanda în cantități de 10 bucăți

Caracteristică:

  • Diametru x alezaj: 230 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 6600 rpm
  • Dimensiuni segment: 1,65 x 7 mm
  • Unitate de vânzare: 1
  • ambalare: Carton