PowerMaxx SB Set de bază PowerMaxx Atelier mobil

Cod articol: 600385710
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
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600385710
EAN / GTIN 4061792249455
Număr producător 600385710
L-Număr L01750 1716

Descriere

Execuţie:

Mașină de găurit cu ciocan cu acumulator PowerMaxx SB Set de bază cu 41 de piese pentru atelier mobil; Cutie de transport din plastic; 12V 2x2Ah Li-Power + LC 40

Descriere:

  • Mașină de găurit cu percuție fără fir, ușoară și compactă, cu design extrem de scurt pentru utilizare versatilă
  • Funcție de găurire cu impact pentru găurirea în zidărie
  • Atelier mobil (set de 41 de piese): 5 burghie pentru lemn (4/5/6/8/8/10mm), 14 burghie HSS (1,5/1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6/6,5 mm), 20 de burghie pentru șurubelnițe cu lungimea de 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T20/T25/T30/S4/S5/S6), suport pentru burghie (60 mm), Cuțit de tăiere cu 2 lame de rezervă
  • Lumină de lucru integrată pentru a ilumina zona de lucru
  • Indicator practic de capacitate pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei
  • Cu cârlig practic pentru curea, poate fi fixat pe partea dreaptă sau stângă
Empărțirea livrării:
Bucșă de găurit cu acționare rapidă, cârlig de centură, 2 acumulatori Li-Power plug-in (12 V/2,0 Ah), încărcător LC 40, geantă de plastic, set de accesorii.

Caracteristică:

  • Nivelul de presiune acustică: 85 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 96 dB(A)
  • Incertitudinea de măsurare K: 3 dB(A)
  • Perforație în metal: 2. 5 m/s²
  • Incertitudinea de măsurare K: 1,5 m/s²
  • Perforare cu impact în beton: 13 m/s²
  • Dezgroșare fără impact: 2,5 m/s²
  • Tipul de acumulator: Li-Power
  • Tensiunea bateriei: 12 V
  • Capacitatea bateriei: 2 x 2 Ah
  • Cuplu maxim, moale: 17 Nm
  • Cuplu maxim, tare: 34 Nm
  • Cuplu reglabil: 0,5 - 5 Nm
  • Drill-Ø zidărie: 10 mm
  • Drill-Ø oțel: 10 mm
  • Drill-Ø lemn moale: 18 mm
  • Viteză fără sarcină: 0 - 360 / 0 - 1400 rpm
  • Rată maximă de impact: 21000 bpm
  • Capacitate de găurire: 1,5 - 10 mm
  • Greutate fără acumulator: 0,82 kg
  • Greutate cu pachet de baterii: 1,01 kg
  • Greutate brută: 3,476 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.