PENTA 24L300Z06D IC1008 Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru separarea tuburilor, a componentelor mici și cu pereți subțiri

Cod articol: 6003621
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6003621
EAN / GTIN 7291075220407
Număr producător 6003621
L-Număr L24080 139

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru separarea tuburilor, a componentelor mici și cu pereți subțiri

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: Z
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.13 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 12.8 mm

Produse potrivite

Suport de scule