DGN 2202C IC907 Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru canelarea și despicarea barelor, a materialelor dure din piesele de prelucrat și pentru aplicații dificile.

Cod articol: 6003600
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6003600
EAN / GTIN 7291075043693
Număr producător 6003600
L-Număr L23940 910

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru canelarea și debitarea barelor, a materialelor dure din piesele de prelucrat și pentru aplicații dificile.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.02 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.2 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.16 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.05 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 19.8 mm

Produse potrivite

Suport de scule