PENTA 34R300C06D IC908 Plăcuţe cu 5 muchii de tăiere pentru despicarea materialelor dure din piesele de prelucrat, pentru aplicații dificile și generale

Cod articol: 6003591
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Cod articol 6003591
    EAN / GTIN 7291075259131
    Număr producător 6003591
    L-Număr L24080 115

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe cu 5 muchii de tăiere pentru debitarea materialelor dure din piesele de prelucrat, pentru aplicații dificile și generale

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: C
    • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
    • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.14 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.06 mm/rev
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 20 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături