TRI 16RK-1.5-0.1 IC908 Plăcuţe de tăiere cu trei muchii pentru canelare și frezare

Cod articol: 6003364
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CHAMSLIT
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6003364
    EAN / GTIN 7291075218275
    Număr producător 6003364
    L-Număr L24060 230

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere cu trei muchii pentru canelare și frezare

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 15.9 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.12 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 3

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "CHAMSLIT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături