DGR 2002Z-6D IC908 Plăcuțe de tăiere pe două fețe cu unghi de atac pozitiv ridicat pentru separarea tuburilor, a pieselor cu pereți subțiri și a diametrelor mici.

Cod articol: 6003283
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6003283
EAN / GTIN 7291075208313
Număr producător 6003283
L-Număr L23940 568

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe două fețe cu unghi de atac pozitiv ridicat pentru separarea tuburilor, a pieselor cu pereți subțiri și a diametrelor mici.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.1 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 20.9 mm

Produse potrivite

Suport de scule