BH 18 LTX BL 16 Ciocan rotopercutor cu acumulator

Cod articol: 600324840
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
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600324840
EAN / GTIN 4061792191679
Număr producător 600324840

Descriere

Descriere:

  • Ciocan cu acumulator foarte ușor și compact, cu motor fără perii, pentru găurire cu oboseală redusă în orice poziție de lucru
  • Performanță maximă de găurire, eficiență și durată de viață datorită tehnologiei fără perii și mecanismului de impact de înaltă performanță
  • Ciocan de găurit cu 2 funcții: Perforare cu ciocanul și găurire
  • Metabo VibraTech (MVT): muncă prietenoasă cu sănătatea, cu oboseală redusă, chiar și în utilizare continuă
  • Electronică Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pe tot arborele pentru lucrul cu viteze specifice materialului, care rămân constante sub sarcină
  • Descuplare electronică de siguranță a motorului atunci când scula de inserție se blochează, pentru o muncă sigură
  • Lumină de lucru cu LED pentru o vizualizare optimă a locului de găurire
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de acumulatori de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Mâner suplimentar, opritor de adâncime de găurire, metaBOX 145 L, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Ø de găurire a betonului cu burghie cu ciocanul: 16 mm
  • Perforați-Ø zidărie cu burghie de găurit: 68 mm
  • Ø de găurire oțel: 13 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 20 mm
  • Greutate cu acumulator: 2 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.6 kg
  • Ciocan de găurit beton: 12.7 m/s²
  • Viteza fără sarcină: 0 - 730 /min
  • Max. Energie de impact unică (EPTA): 1.3 J
  • Max. număr de lovituri: 5250 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 87 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 98 dB(A)
  • Suport de scule: SDS-plus

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături