Set de extracție ESA max

Cod articol: 623271000
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
    Cod articol 623271000
    EAN / GTIN 4061792157019
    Număr producător 623271000

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru găurire și dăltuire - cu diferite atașamente burghie de Ø 16-52 mm, dălți ascuțite și plate de până la 25 mm
    • Asamblare fără scule - burghiele și dălțile pot fi schimbate fără a demonta extractorul
    • Compatibil - cu toate noile ciocane Metabo SDS-max în combinație cu toate extractoarele Metabo M și H
    • Extracție externă a prafului.

    Caracteristică:

    • Diametru burghiu: 16 - 52 mm