GFN 5 IC908 Self-Grip, Plăcuţe de tăiere pentru despicare și canelare cu opritor fix.

Cod articol: 6003150
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6003150
    EAN / GTIN 7291075055061
    Număr producător 6003150
    L-Număr L23930 178

    Descriere

    Descriere:

    Self-Grip, Plăcuţe de tăiere pentru debitare și canelare cu opritor fix.

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: C
    • Raza la colţ (RE): 0.28 mm
    • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lățimea de aşchiere (CW): 5.11 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.35 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.12 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături