GFL 2JS - 4D IC328 Plăcuţe de tăiere cu o singură canelură pentru separarea materialelor moi ale piesei de prelucrat, materiale pentru tuburi, diametre mici și piese cu pereți subțiri

Cod articol: 6002899
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6002899
EAN / GTIN 7291075211450
Număr producător 6002899
L-Număr L23930 522

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu o singură canelură pentru separarea materialelor moi ale piesei de prelucrat, materiale pentru tuburi, diametre mici și piese cu pereți subțiri

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: J
  • Raza la colţ (RE): 0.02 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.1 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături