SGFH 26-2M Self-Grip, suport de freză pentru caneluri interne.

Cod articol: 2301073
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301073
EAN / GTIN 7291075068986
Număr producător 2301073
L-Număr L23920 2563

Descriere

Descriere:

Self-Grip, suport de freză pentru caneluri interne.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 1.6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.69 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.8 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm
  • Lungime totală (OAL): 63 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături