SGAFL 8-1.6 Suporți de scule compacți, Self-Grip, pentru strunguri automate.

Cod articol: 2300158
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2300158
EAN / GTIN 7291075067378
Număr producător 2300158
L-Număr L23920 1344

Descriere

Descriere:

Suporți de scule compacți, Self-Grip, pentru strunguri automate.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 13 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.6 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.6 mm
  • Lungimea capului (LH): 14 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 8 mm
  • Lățimea cozii (B): 8 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 26 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături