GFN 1.6 IC20 Self-Grip, Plăcuţe de tăiere pentru despicare și canelare cu opritor fix.

Cod articol: 6000241
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6000241
EAN / GTIN 7291075054576
Număr producător 6000241
L-Număr L23930 129

Descriere

Descriere:

Self-Grip, Plăcuţe de tăiere pentru debitare și canelare cu opritor fix.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 0.16 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.6 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.12 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.05 mm/rev