SGFH 26-1M Self-Grip, suport de freză pentru caneluri interne.

Cod articol: 2301072
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SELF-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2301072
    EAN / GTIN 7291075068979
    Număr producător 2301072
    L-Număr L23920 809

    Descriere

    Descriere:

    Self-Grip, suport de freză pentru caneluri interne.

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 1.2 mm
    • Lățimea corpului_2 (WB_2): 1.6 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.6 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.6 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm
    • Lungime totală (OAL): 63 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături