DGN 6008UT IC308 Plăcuțe de tăiere pe două fețe pentru canelarea și despicarea aliajelor Cr-Ni, a oțelurilor slab aliate și a pieselor de prelucrat rezistente, la viteze de avans reduse.

Cod articol: 6002689
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6002689
EAN / GTIN 7291075154146
Număr producător 6002689
L-Număr L23940 1262

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe două fețe pentru canelarea și debitarea aliajelor Cr-Ni, a oțelurilor slab aliate și a pieselor de prelucrat rezistente, la viteze de avans reduse.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.2 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.06 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 19.1 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături