HELIL 2525-6T12 Suporți de scule pentru prelucrare exterioară

Cod articol: 2500439
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500439
EAN / GTIN 7291075031423
Număr producător 2500439
L-Număr L23920 2363

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru prelucrare exterioară

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 12 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.35 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 22.4 mm
  • Lungimea capului (LH): 29 mm
  • Lungime totală (OAL): 135 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături