PowerMaxx BS Basic Set Atelier mobil

Cod articol: 600080710
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
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600080710
EAN / GTIN 4061792249462
Număr producător 600080710
L-Număr L01750 1632

Descriere

Execuţie:

Mașină de găurit / Șurubelniță fără fir PowerMaxx BS Set de bază cu 41 de piese pentru atelier mobil; cutie de transport din plastic; 12V 2x2Ah Li-Power + LC 40

Descriere:

  • Motor de găurit compact și ușor, cu un design extrem de scurt pentru utilizare versatilă
  • Atelier mobil (set de 41 de piese): 5 burghie pentru lemn (4/5/6/8/8/10mm), 14 burghie HSS (1,5/1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6/6,5 mm), 20 de burghie pentru șurubelnițe cu lungimea de 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T20/T25/T30/S4/S5/S6), suport pentru burghie (60 mm), Cuțit de tăiere cu 2 lame de rezervă
  • Fusul cu mufă hexagonală magnetică pentru biți de șurubelniță pentru lucrul fără mandrină de găurit
  • Lumină de lucru integrată pentru a ilumina zona de lucru
  • Cu cârlig de centură practic, poate fi fixat în dreapta sau în stânga fără unelte
  • Indicator de capacitate practic pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei
Empărțirea livrării:
Bucșă de găurit cu acționare rapidă, cârlig de centură, 2 acumulatori Li-Power plug-in (12 V/2,0 Ah), încărcător LC 40, geantă de plastic, set de accesorii.

Caracteristică:

  • Nivelul de presiune acustică: 73 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 84 dB(A)
  • Incertitudinea de măsurare K: 5 dB(A)
  • Perforare în metal: 2,5 m/s²
  • Incertitudinea de măsurare K: 1,5 m/s²
  • Derapare fără impact: 2,5 m/s²
  • Tipul de baterie: Li-Power
  • Tensiunea bateriei: 12 V
  • Capacitatea acumulatorului: 2 x 2 Ah
  • Cuplu maxim, moale: 17 Nm
  • Cuplu maxim, tare: 34 Nm
  • Cuplu reglabil: 0,5 - 5 Nm
  • Drill-Ø oțel: 10 mm
  • Drill-Ø lemn moale: 18 mm
  • Viteze fără sarcină: 0 - 360 / 0 - 1400 rpm
  • Capacitate de găurire: 1 - 10 mm
  • Greutate fără acumulator: 0,75 kg
  • Greutate cu pachet de baterii: 0,95 kg
  • Greutate brută: 3,345 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături