Mașină de găurit cu acumulator PowerMaxx BS

Cod articol: 600079500
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
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600079500
EAN / GTIN 4007430243270
Număr producător 600079500
L-Număr L01750 85

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit compactă și ușoară, cu un design extrem de scurt, pentru utilizare versatilă
  • Motorină cu mufă hexagonală pentru biți de șurubelniță pentru lucrul fără mandrină
  • Lumină de lucru integrată pentru iluminarea zonei de lucru
  • Cu cârlig de centură practic, poate fi fixat la dreapta sau la stânga fără unelte
  • Indicator practic de capacitate pentru verificarea încărcăturii bateriei

    Conţinut
  • Mandrină cu acțiune rapidă, agăţătoare de curea, acumulator Li-Power plug-in (12 V/2,0 Ah), încărcător LC 40, geantă pentru unelte.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 1 x 2 Ah
  • Tensiunea bateriei: 12 V
  • Tip de acumulator: Li-Power
  • Perforarea metalului: 3 m/s²
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1 - 10 mm
  • Ø de găurire oțel: 10 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 18 mm
  • Cuplu reglabil: 0.5 - 5 Nm
  • Greutate cu acumulator: 0.95 kg
  • Greutate fără acumulator: 0.75 kg
  • Viteza de ralanti: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Cuplu max. Torsiune tare: 34 Nm
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 17 Nm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 64 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 75 dB(A)
  • Înșurubare fără impact: 2.5 m/s²

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.