{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Procedeu de şlefuire | Rectificarea sculelor | |
Material abraziv | Corindon sinterizat | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Granulaţie | 80 | |
Specificaţie | 454A801N5V3U5 steel high alloyed | |
Forma | 6 | |
⌀ discurilor D | 80 mm | |
Lăţimea discului T | 40 mm | |
⌀ găurii H | 20 mm | |
Grosime perete W | 6 mm | |
Grosime parte inferioară E | 10 mm | |
Tip produs | Disc de şlefuit în formă de oală |
Cod articol | 597010 SK80 | |
EAN / GTIN | 9003170028172 | |
Număr producător | 34048152 |