Disc de şlefuit ceramic în formă de oală D×A×H (mm) EK80

Cod articol: 597010 EK80
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Procedeu de şlefuire: Rectificarea sculelor
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Forma: 6

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Procedeu de şlefuire Rectificarea sculelor
    Material abraziv Corindon nobil alb
    Prescurtare pentru material abraziv A
    Granulaţie 80
    Specificaţie SD83AII7PVK3F steel universal
    Forma 6
    ⌀ discurilor D 80 mm
    Lăţimea discului T 40 mm
    ⌀ găurii H 20 mm
    Grosime perete W 6 mm
    Grosime parte inferioară E 10 mm
    Tip produs Disc de şlefuit în formă de oală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 597010 EK80
    EAN / GTIN 9003174750277
    Număr producător 475027

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    INOX
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Piatră abrazivă în formă de oală cu:
    Corindon nobil alb. Specificație: SD83AII7PVK3F oțel universal.

    Aplicaţie:

    Cu utilizare universală pentru rectificarea sculelor de aşchiere precum burghie, freze etc. Se recomandă şlefuirea umedă cu emulsie sau cu ulei de aşchiere.