16IRM 1.00 ISO IC50M Plăcuţe pentru prelucrarea internă a filetelor ISO metrice (DIN13 12-1986 clasa: 6H)

Cod articol: 5920088
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5920088
EAN / GTIN 7291075057829
Număr producător 5920088
L-Număr L23960 124

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru prelucrarea internă a filetelor ISO metrice (DIN13 12-1986 clasa: 6H)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 1 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături