E16 SIR-16 HEAD Capete interschimbabile pentru bare de alezat cu filet pentru bare de alezat din carbură

Cod articol: 3602215
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISCARTHREAD
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602215
EAN / GTIN 7291075178357
Număr producător 3602215
L-Număr L23990 349

Descriere

Descriere:

Capete interschimbabile pentru bare de alezat cu filet pentru bare de alezat din carbură

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea capului (LH): 37 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm
  • Înălțimea cozii (H): 15 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături