16IRM G 55 IC1007 Plăcuțe cu profil parțial de 55° pentru prelucrarea internă a filetelor

Cod articol: 5903473
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5903473
EAN / GTIN 7291075034974
Număr producător 5903473
L-Număr L23960 1310

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu profil parțial de 55° pentru prelucrarea internă a filetelor

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Forma filetului (THFT): VP55
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 3 mm
  • Pasul minim al filetului (TPN): 1.75 mm
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 14 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 8 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături