Carotă bimetal 57 mm

Cod articol: 589030 57
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Diametru (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Dinţi per inch: 4,5 / 5,5

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dinţi per inch 4,5 / 5,5
    Diametru 57 mm
    Turaţie recomandată oţel 150 min-1
    Turaţie recomandată INOX 75 min-1
    Turaţie recomandată aluminiu 225 min-1
    Tip produs Carote

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 589030 57
    EAN / GTIN 082472300369
    Număr producător 3003636L

    Descriere

    Execuţie:

    Construcţie robustă rezistentă la rupere cu dantură variabilă, din oţel special (bimetal). Bază întărită, rigidă este echipată cu filet şi găuri de antrenare (de la ⌀ 32 mm) pentru prinderea sigură pe coadă. Calitatea înaltă a dinţilor HSS, geometria dinţilor şi toleranţele de fabricaţie reduse garantează cea mai bună putere de tăiere şi o durabilitate mărită.
    • Dantură Vario 4,5 / 5,5 dinţi per inch cu dantură întărită (Tough Teeth).
    • Adâncime maximă de aşchiere pentru toate Ref.40 mm.
    • Stratul de acoperire optimizat reduce formarea căldurii.
    • SPEED SLOT® − Îndepărtare rapidă a corpului carotei datorită decupajelor în trepte.

    Aplicaţie:

    Pe maşini de găurit fixe (cu coloană), strunguri sau maşini de găurit manuale, electrice cu turaţie corespunzătoare. Pentru tăierea găurilor rotunde din material subţire până la gros, cu suprafaţa piesei plană sau arcuită. Recomandate pentru toate materialele precum oţel, oţel superior, alamă, cupru, fontă, metale uşoare, lemn, plăci de gips sau plastic etc. Aplicarea soluţiei pentru lubrifiere măreşte durabilitatea (metale).
    Recomandate şi pentru table subţiri de caroserie.

    Recomandare:

    Utilizarea de ulei de aşchiere de ex. Cod 084205 Ref. 0,25 prelungeşte durabilitatea şi permite un avans mai rapid de lucru.

    Notă:

    Tijele de prindere şi carotele sunt compatibile cu toate celelalte carote bimetale uzuale, exceptând Bosch-SDS.
    Burghie pentru piatră, vezi nr. 788000.
    Carote din carbură pentru oţel vezi nr. 118400, 118500, 119000.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături