Carotă bimetal 17 mm

Cod articol: 589030 17
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Diametru (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Dinţi per inch: 4,5 / 5,5

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dinţi per inch 4,5 / 5,5
Diametru 17 mm
Turaţie recomandată oţel 500 min-1
Turaţie recomandată INOX 250 min-1
Turaţie recomandată aluminiu 750 min-1
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 589030 17
EAN / GTIN 082472300116
Număr producător 3001111L

Descriere

Execuţie:

Construcţie robustă rezistentă la rupere cu dantură variabilă, din oţel special (bimetal). Bază întărită, rigidă este echipată cu filet şi găuri de antrenare (de la ⌀ 32 mm) pentru prinderea sigură pe coadă. Calitatea înaltă a dinţilor HSS, geometria dinţilor şi toleranţele de fabricaţie reduse garantează cea mai bună putere de tăiere şi o durabilitate mărită.
  • Dantură Vario 4,5 / 5,5 dinţi per inch cu dantură întărită (Tough Teeth).
  • Adâncime maximă de aşchiere pentru toate Ref.40 mm.
  • Stratul de acoperire optimizat reduce formarea căldurii.
  • SPEED SLOT® − Îndepărtare rapidă a corpului carotei datorită decupajelor în trepte.

Aplicaţie:

Pe maşini de găurit fixe (cu coloană), strunguri sau maşini de găurit manuale, electrice cu turaţie corespunzătoare. Pentru tăierea găurilor rotunde din material subţire până la gros, cu suprafaţa piesei plană sau arcuită. Recomandate pentru toate materialele precum oţel, oţel superior, alamă, cupru, fontă, metale uşoare, lemn, plăci de gips sau plastic etc. Aplicarea soluţiei pentru lubrifiere măreşte durabilitatea (metale).
Recomandate şi pentru table subţiri de caroserie.

Recomandare:

Utilizarea de ulei de aşchiere de ex. Cod 084205 Ref. 0,25 prelungeşte durabilitatea şi permite un avans mai rapid de lucru.

Notă:

Tijele de prindere şi carotele sunt compatibile cu toate celelalte carote bimetale uzuale, exceptând Bosch-SDS.
Burghie pentru piatră, vezi nr. 788000.
Carote din carbură pentru oţel vezi nr. 118400, 118500, 119000.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Carotă bimetal  17 mm

Carotă bimetal 17 mm

La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
16,40 €
La cerere
În stoc
604 livrabil imediat
11,80 €
Turaţie recomandată aluminiu 750 750
Turaţie recomandată INOX 250 250
Turaţie recomandată oţel 500 500
Dinţi per inch 4,5 / 5,5 4 / 6
Diametru 17 17
Tip produs Carote Carote

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături