Perii rotunde cu coadă, din carbură de siliciu (SIC) 320

Cod articol: 575050 320
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 38 mm
Granulaţie 320
Grad de fineţe fin
Grosimea perilor 0,3 mm
Lăţimea garniturii L1 10 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 10 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Material abraziv Carbură de siliciu (SiC) penetrată
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Turaţie recomandată 2.400 min-1 - 2.800 min-1
Turaţie maximă 4.500 min-1
Avans 800 mm/min - 3.000 mm/min
Pătrundere 0,3 (fină) – 1,0 (grosieră) mm
Maşină acţionată Centre de prelucrare CNC; utilizare robotizată
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 575050 320
EAN / GTIN 4045197977748
Număr producător 575050 320

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Perii rotunde cu o densitate foarte mare a perilor abrazivi de pe garnitură (garnitură completă) sunt fixate rigid pe discul de plastic. Stabilitate ridicată a formei datorită perilor numeroşi care se sprijină unul pe celălalt. Durabilitate foarte mare. Peri din nylon cu conţinut foarte ridicat de granule din carbură de siliciu pentru utilizare universală.
Tijă de 6 mm, turnată.

Avantaj:

  • Postprocesare a piesei direct după procesul de aşchiere.
  • Rezultate reproductibile datorită granulaţiei abrazive eliberate continuu.
  • Procese sigure datorită formei stabile şi precise.
  • Montare rapidă şi sigură, fără alte accesorii.
  • Concentricitate foarte mare.

Aplicaţie:

Pe centrele de prelucrare CNC şi la utilizarea robotizată, de preferinţă la şlefuire umedă cu lichid de răcire. Pentru prelucrarea de suprafeţe laterale şi interioare: debavurare de precizie (de ex. fileturi), rotunjirea muchiilor, prelucrare de precizie după frezare, finisarea suprafeţelor.

Notă:

Modelele speciale se livrează la cerere.