Perii rotunde cu coadă, din carbură de siliciu (SIC) 120

Cod articol: 575050 120
La cerere
În stoc
433 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ periei D1 38 mm
    Granulaţie 120
    Grad de fineţe mediu
    Grosimea perilor 0,6 mm
    Lăţimea garniturii L1 10 mm
    Lungimea de acoperire realizată de peri H1 10 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Material abraziv Carbură de siliciu (SiC) penetrată
    Prescurtare pentru material abraziv SiC
    Turaţie recomandată 2.400 min-1 - 2.800 min-1
    Turaţie maximă 4.500 min-1
    Avans 800 mm/min - 3.000 mm/min
    Pătrundere 0,3 (fină) – 1,0 (grosieră) mm
    Maşină acţionată Centre de prelucrare CNC; utilizare robotizată
    Tip produs Perie rotundă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 575050 120
    EAN / GTIN 4045197977731
    Număr producător 575050 120

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Perii rotunde cu o densitate foarte mare a perilor abrazivi de pe garnitură (garnitură completă) sunt fixate rigid pe discul de plastic. Stabilitate ridicată a formei datorită perilor numeroşi care se sprijină unul pe celălalt. Durabilitate foarte mare. Peri din nylon cu conţinut foarte ridicat de granule din carbură de siliciu pentru utilizare universală.
    Tijă de 6 mm, turnată.

    Avantaj:

    • Postprocesare a piesei direct după procesul de aşchiere.
    • Rezultate reproductibile datorită granulaţiei abrazive eliberate continuu.
    • Procese sigure datorită formei stabile şi precise.
    • Montare rapidă şi sigură, fără alte accesorii.
    • Concentricitate foarte mare.

    Aplicaţie:

    Pe centrele de prelucrare CNC şi la utilizarea robotizată, de preferinţă la şlefuire umedă cu lichid de răcire. Pentru prelucrarea de suprafeţe laterale şi interioare: debavurare de precizie (de ex. fileturi), rotunjirea muchiilor, prelucrare de precizie după frezare, finisarea suprafeţelor.

    Notă:

    Modelele speciale se livrează la cerere.