{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Granulaţie | 120 | |
⌀ periei D1 | 144 mm | |
⌀ disc D2 | 150 mm | |
Material abraziv | Granulaţie ceramică (CER) | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Grad de fineţe | mediu | |
Grosimea perilor | 1,1 mm | |
Suprafaţă de lucru ⌀ | 144 mm | |
⌀ găurii d1 | 32 cu canal mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 43 mm | |
Turaţie recomandată | 1.000 min-1 - 1.200 min-1 | |
Turaţie maximă | 2.500 min-1 | |
Avans | 4.500 mm/min - 8.000 mm/min | |
Pătrundere | 0,8 (fină) – 1,5 (grosieră) mm | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 575038 120 | |
EAN / GTIN | 4045197892799 | |
Număr producător | 575038 120 |