Perie rotundă din carbură de siliciu (SiC) 80

Cod articol: 575010 80
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Detalii despre produs

Date tehnice

Granulaţie 80
⌀ periei D1 70 mm
⌀ disc D2 76 mm
Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Grad de fineţe grosier
Grosimea perilor 1,2 mm
Suprafaţă de lucru ⌀ 70 mm
⌀ găurii d1 22 cu canal mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 35 mm
Turaţie recomandată 1.900 min-1 - 2.300 min-1
Turaţie maximă 4.500 min-1
Avans 2.500 mm/min - 5.000 mm/min
Pătrundere 0,8 (fină) – 1,5 (grosieră) mm
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 575010 80
EAN / GTIN 4045197892607
Număr producător 575010 80

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu canal longitudinal pentru prindere pe suporturile pentru freză cu alezaj (DIN 6357) şi portscule combinate pentru dornuri de frezare (DIN 6358).
Perii disc cu o densitate foarte mare a perilor abrazivi de pe garnitură (garnitură completă) sunt fixate rigid pe discul de plastic. Stabilitate ridicată a formei datorită perilor numeroşi care se sprijină unul pe celălalt. Durabilitate foarte mare.
Peri din nylon cu conţinut foarte ridicat de granule de carbură de siliciu pentru utilizare universală.

Avantaj:

  • Prelucrarea ulterioară a piesei imediat după procesul de aşchiere.
  • Rezultate reproductibile datorită granulelor abrazive eliminate continuu.
  • Siguranţă de proces datorită stabilităţii formei şi preciziei ridicate a formei.
  • Montaj rapid şi sigur fără alte accesorii.
  • Concentricitate foarte ridicată.

Aplicaţie:

Pe centre de prelucrare CNC şi la utilizare robotizată, preferat la şlefuire umedă cu lubrifiant de răcire. Prelucrarea de componente plane: debavurare, rotunjirea muchiilor, prelucrarea fină precisă după frezare, finisarea suprafeţei de ex. a suprafeţelor de etanşare şi de contact.

Notă:

Modelele speciale se livrează la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.