NOVOFLEX-B Perie pentru interior Granulaţie SiC 180 20

Cod articol: 574495 20
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie NOVOFLEX-B
Material garnitură Carbură de siliciu
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Granulaţie 180
⌀ periei D1 22 mm
⌀ cozii Ds 4,6 mm
Lungime de lucru L3 70 mm
Recomandat pentru ⌀ găurii 18,1 mm - 20 mm
Turaţie recomandată 350 min-1 - 700 min-1
Tip produs Perie de interior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574495 20
EAN / GTIN 4013349528346
Număr producător 9828036322

Descriere

Execuţie:

Periere interioară autocentrabilă cu garnitură din Sfere de carbură de siliciu. Lungime totală 200 mm.

Aplicaţie:

Pentru ajustarea muchiilor, prelucrarea de finisare a suprafeţelor şi lucrări de honuit. Produce suprafeţe şlefuite fin şi uniform cu un procent util mare din suprafaţa de contact. Utilizare pe maşinile de găurit manuale şi cu coloane. Turaţie recomandată 350 − 700 min−1, timp de contact 20 – 40 secunde.

Notă:

A nu se folosi uscată, ci cu ulei de şlefuit, Cod 084205.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături